FRER SRL - FRETAC050200X01 TA MISURA 50X10 200/1A - TAC050200X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Öffnungsdurchmesser - 11 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120375283
Artikelnummer
FRETAC050200X01
Herstellernummer
TAC050200X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
11 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


