Startseite

FRER SRL - FRETAC022300X05 TA MISURA 22 300/5A - TAC022300X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC022300X05 TA MISURA 22 300/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 9 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070652031

Artikelnummer

FRETAC022300X05

Herstellernummer

TAC022300X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

9 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷300A