FRER SRL - FRETAC022060X05 TA MISURA 22 60/5A - TAC022060X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078662261
Artikelnummer
FRETAC022060X05
Herstellernummer
TAC022060X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
22 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


