FRER SRL - FRETAC022050X01 TA MISURA 22 50/1A - TAC022050X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8034120373111
Artikelnummer
FRETAC022050X01
Herstellernummer
TAC022050X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
22 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


