Startseite

FRER SRL - FRETAC022040X05 TA MISURA 22 40/5A - TAC022040X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC022040X05 TA MISURA   22 40/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449079717403

Artikelnummer

FRETAC022040X05

Herstellernummer

TAC022040X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷300A