FRER SRL - FRETAC017100X05 TA MISURA 17 100/5A - TAC017100X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077461292
Artikelnummer
FRETAC017100X05
Herstellernummer
TAC017100X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


