Startseite

FRER SRL - FRETAC017040X01 TA MISURA 17 40/1A - TAC017040X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC017040X01 TA MISURA  17 40/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000000589190

Artikelnummer

FRETAC017040X01

Herstellernummer

TAC017040X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

17 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø17 - 30÷200A