Startseite

FRER SRL - FRETAC010060X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 60/1A - TAC010060X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC010060X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 60/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001683064

Artikelnummer

FRETAC010060X01

Herstellernummer

TAC010060X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura a primario avvolto 10VA - 5÷600A