FRER SRL - FRETAC010010X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 10/1A - TAC010010X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 10 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079717083
Artikelnummer
FRETAC010010X01
Herstellernummer
TAC010010X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
10 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


