Startseite

FRER SRL - FRETAC005100X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 100/1A - TAC005100X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC005100X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 100/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079239127

Artikelnummer

FRETAC005100X01

Herstellernummer

TAC005100X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura a primario avvolto - 5÷100A