Startseite

FRER SRL - FRETAC003010X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 10/5A - TAC003010X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC003010X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 10/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073584155

Artikelnummer

FRETAC003010X05

Herstellernummer

TAC003010X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura a primario avvolto 3VA - 5÷100A