Startseite

FRER SRL - FRETAA1623K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 3000/5A - TAA1623K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAA1623K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 3000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000339764

Artikelnummer

FRETAA1623K0X05

Herstellernummer

TAA1623K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Apribile 80,5x161 - 1000÷5000A