FRER SRL - FRETAA1622K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 2000/5A - TAA1622K0X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
98 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034120548052
Artikelnummer
FRETAA1622K0X05
Herstellernummer
TAA1622K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


