Startseite

FRER SRL - FRETAA122800X05 TA APRIBILE MISURA 121X80,5 800/5A - TAA122800X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAA122800X05 TA APRIBILE MISURA 121X80,5 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079716864

Artikelnummer

FRETAA122800X05

Herstellernummer

TAA122800X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Apribile 80,5x120 - 800÷1500A