FRER SRL - FRETAA082800X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 800/5A - TAA082800X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8034120547772
Artikelnummer
FRETAA082800X05
Herstellernummer
TAA082800X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
50 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


