FRER SRL - FRETAA0821K0X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Durchsteckstromwandler 
- Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A 
- Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A 
- Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA 
- Öffnungsdurchmesser - 50 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449078236196
Artikelnummer
FRETAA0821K0X05
Herstellernummer
TAA0821K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
50 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


