FRER SRL - FRETAA032300X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 300/5A - TAA032300X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079716383
Artikelnummer
FRETAA032300X05
Herstellernummer
TAA032300X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


