Startseite

FRER SRL - FRETAA032200X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 200/5A - TAA032200X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAA032200X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079716369

Artikelnummer

FRETAA032200X05

Herstellernummer

TAA032200X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di protezione Apribile 21x32 - 200÷400A