Startseite

FRER SRL - FRETAA032100X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 100/5A - TAA032100X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAA032100X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079716161

Artikelnummer

FRETAA032100X05

Herstellernummer

TAA032100X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Apribile 21x32 - 100÷400A