Startseite

FRER SRL - FREL48ET3 COMMUTATORE VOLT. PANNELLO F/F-F/N - L48ET3

KopierenKopieren
FRER SRL - FREL48ET3 COMMUTATORE VOLT. PANNELLO F/F-F/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120359924

Artikelnummer

FREL48ET3

Herstellernummer

L48ET3

Hersteller

FRE

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Commutatore voltmetrico 7 posizioni 48x48