Startseite

FRER SRL - FREF72EVX322XCO VAC 72X72 90° 0-300V TV 220/100V - F72EVX322XCO

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72EVX322XCO VAC 72X72 90° 0-300V TV 220/100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...100 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075121969

Artikelnummer

FREF72EVX322XCO

Herstellernummer

F72EVX322XCO

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...100 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.5 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72