Startseite

FRER SRL - FREF48EVX860XC1 VAC 48X48 90° 0-800V TV 600/110V - F48EVX860XC1

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48EVX860XC1 VAC 48X48 90° 0-800V TV 600/110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...110 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075119317

Artikelnummer

FREF48EVX860XC1

Herstellernummer

F48EVX860XC1

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...110 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.5 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48