FRER SRL - FREF48EVX323XCO VAC 48X48 90 0-300V TV 230/100V - F48EVX323XCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 1.5 W
Ausführung - Einbau
Packung
1 ST
EAN
7449075114862
Artikelnummer
FREF48EVX323XCO
Herstellernummer
F48EVX323XCO
Hersteller
FRE
Messbereich:
0...100 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.5 W
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Skalenbeleuchtung:
nein


