FRER SRL - FREC70QTL080M4CAD CONT.LCD 4FILI 400V 80A +RS485MODBUS MID - C70QTL080M4CAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078808393
Artikelnummer
FREC70QTL080M4CAD
Herstellernummer
C70QTL080M4CAD
Hersteller
FRE
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
184...288 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...498 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51
EDL40-Signatur:
nein