FRER SRL - FREC18QSL040XD3AI CONT.1MOD.LCD MONOFASE 230V 5(40)A MID - C18QSL040XD3AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
7449075299712
Artikelnummer
FREC18QSL040XD3AI
Herstellernummer
C18QSL040XD3AI
Hersteller
FRE
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
0...0 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51