Startseite

FRER SRL - FREC18QSL040MD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MODBUS - C18QSL040MD3AI

KopierenKopieren
FRER SRL - FREC18QSL040MD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079597425

Artikelnummer

FREC18QSL040MD3AI

Herstellernummer

C18QSL040MD3AI

Hersteller

FRE

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

0...0 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP51

EDL40-Signatur:

nein

Contatore di Energia MID - modulare 1 mod. DIN Monofase 230V 40 A diretti