FRACARRO - FRAPAS0303011 PAS0303011 INDOOR TVSAT COMBINE - PAS0303011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Frequenz - 5...2400 MHz
Packung
10 ST
EAN
8016978056255
Artikelnummer
FRAPAS0303011
Herstellernummer
PAS0303011
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Frequenz:
5...2400 MHz
Miscelatore di banda TV e SAT per uso interno, puo essere usato anche come demiscelatore entrando sul connettore MIX


