FRACARRO - FRA289833 ZNO125PX3 ZANCHERIAXRO125APX3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - ja
Mit Systemhalterung - ja
Multifeedtauglich - nein
Tragarm komplett vormontiert - nein
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
3 ST
EAN
8016978079285
Artikelnummer
FRA289833
Herstellernummer
289833
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Kit di montaggio in acciaio zincato per disco offset RO125APX3G diam. 125 cm.


