FRACARRO - FRA289832 RO125APX3G RIFLETT.125CMALLX3GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 125 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
3 ST
EAN
8016978079278
Artikelnummer
FRA289832
Herstellernummer
289832
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
125 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl


