FRACARRO - FRA289831 ZNO100PX5 ZANCHERIA X RO100AP5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - ja
Mit Systemhalterung - ja
Multifeedtauglich - nein
Tragarm komplett vormontiert - nein
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8016978079261
Artikelnummer
FRA289831
Herstellernummer
289831
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Kit di montaggio in acciaio zincato per disco offset RO100APX5G Ø 100 cm.


