FRACARRO - FRA289830 RO100APX5G RIFLETT.100CMALLX5GRIGIO - 289830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
5 ST
EAN
8016978079254
Artikelnummer
FRA289830
Herstellernummer
289830
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
100 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm


