FRACARRO - FRA289829 ZNO85PX5G ZANCHERIA X RO85AP5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - ja
Mit Systemhalterung - ja
Multifeedtauglich - nein
Tragarm komplett vormontiert - nein
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8016978079247
Artikelnummer
FRA289829
Herstellernummer
289829
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Kit di montaggio in acciaio zincato per disco offset RO85APX5G Ø 85 cm.


