Startseite

FRACARRO - FRA289279 ZNO60AC ACC DISCO RO60A - 289279

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289279 ZNO60AC ACC DISCO RO60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Masthalterung - ja

  • Mit Systemhalterung - ja

  • Multifeedtauglich - nein

  • Tragarm komplett vormontiert - nein

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978019250

Artikelnummer

FRA289279

Herstellernummer

289279

Hersteller

FRA

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Kit di montaggio in composito per dischi offset RO60AX10

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie