FRACARRO - FRA287870 QDSA36CP QUADRO APP. CARTONG. 36P - 287870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Wickelvorrat - ja
Unterputzmontage - ja
Aufputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978110759
Artikelnummer
FRA287870
Herstellernummer
287870
Hersteller
FRA
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9016
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Gerätebreite:
410 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Gerätehöhe:
430 mm


