Startseite

FRACARRO - FRA287810 CAT6 KEY NERO FRUTTO UTP CAT6 KEY NER - 287810

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287810 CAT6 KEY NERO FRUTTO UTP CAT6 KEY NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 50 ST

EAN

8016978108985

Artikelnummer

FRA287810

Herstellernummer

287810

Hersteller

FRA

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Presa Keystone RJ-45 CAT 6 UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.