FRACARRO - FRA287799 AV-44DO-KEY ADAT KEY BIANCO - 287799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
10 ST
EAN
8016978109111
Artikelnummer
FRA287799
Herstellernummer
287799
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff


