FRACARRO - FRA287784 RJB24IR CASS. RACK 24P RJ-45 1U - 287784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Ausführung der Steckdose - TV
Montageart - Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
8016978108831
Artikelnummer
FRA287784
Herstellernummer
287784
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Auslässe:
1
Befestigungsart:
Rastbefestigung


