Startseite

FRACARRO - FRA287779 VI-LI-N2 ADAT DEM NERO - 287779

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287779 VI-LI-N2 ADAT DEM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978109081

Artikelnummer

FRA287779

Herstellernummer

287779

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Ausführung der Steckdose:

TV

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Auslässe:

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Adattatore per la serie civile Vimar Linea ® di colore nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)