Startseite

FRACARRO - FRA287705 CAT5E KEYSTONE FRUTTO UTP CAT5E KEYS - 287705

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287705 CAT5E KEYSTONE FRUTTO UTP CAT5E KEYS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 50 ST

EAN

8016978107520

Artikelnummer

FRA287705

Herstellernummer

287705

Hersteller

FRA

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Presa Keystone RJ-45 CAT 5e UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet.Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.