Startseite

FRACARRO - FRA287678 RK36U 68P RACK36U 600X800 PRO - 287678

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287678 RK36U 68P RACK36U 600X800 PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 36

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107162

Artikelnummer

FRA287678

Herstellernummer

287678

Hersteller

FRA

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

36

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

1735 mm

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

600 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

L armadio Rack 19 600x800 36U PRO, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. La sua profondita permette lavorazioni sia fronte sia retro retro dell armadio cosi da massimizzarne la capacita. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.