Startseite

FRACARRO - FRA287677 RK42U 88S RACK42U 800X800 SERVER - 287677

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287677 RK42U 88S RACK42U 800X800 SERVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107155

Artikelnummer

FRA287677

Herstellernummer

287677

Hersteller

FRA

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Breite:

800 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

L armadio Rack 19 800x800 42U SERVER, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di sale server e l installazione di molteplici apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. Le sue dimensioni permettono l adozione di canale verticali, per una gestione facilitata di patch cord e bretelle ottiche, e l installazione di apparati sia fronte sia retro. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.