FRACARRO - FRA287676 RK42U 810S RACK42U 800X1000 SERVER - 287676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Packung
1 ST
EAN
8016978107148
Artikelnummer
FRA287676
Herstellernummer
287676
Hersteller
FRA
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005


