FRACARRO - FRA287626 FSW-24GE4SFPPOE SWITCH 24GE POE-370W 2AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
xDSL - nein
Ethernet - ja
UMTS - nein
LTE - nein
ISDN - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978106561
Artikelnummer
FRA287626
Herstellernummer
287626
Hersteller
FRA
xDSL:
nein
Ethernet:
ja
UMTS:
nein
LTE:
nein
ISDN:
nein
Analog:
nein
USB:
nein
Leerchassis:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Switch Layer 2+ in grado di fornire flessibilita, prestazioni e scalabilita. Le 24 porte GE PoE consentono di alimentare dispositivi in campo come telecamere di videosorveglianza IP e access point. Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.