Startseite

FRACARRO - FRA287599 BT-LIGT-KEY ADAT KEY GRIGIO - 287599

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287599 BT-LIGT-KEY ADAT KEY GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105762

Artikelnummer

FRA287599

Herstellernummer

287599

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE per placche BTicino Living Light Tech ® grigio