FRACARRO - FRA287591 SWP524TS MSW COMP 5IN 24OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 24
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 24
Packung
1 ST
EAN
8016978105410
Artikelnummer
FRA287591
Herstellernummer
287591
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
24
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
24
Max. Stromaufnahme:
1500 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


