FRACARRO - FRA287575 PLC 1x24 Splitter ott.1x24 SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16.3 dB
Anzahl der Ausgänge - 24
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104598
Artikelnummer
FRA287575
Herstellernummer
287575
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16.3 dB
Anzahl der Ausgänge:
24
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 24 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


