FRACARRO - FRA287565 QDSA-F QUADRODISTR.OTTICA.APP - 287565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Gerätebreite - 577 mm
Gerätetiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978104055
Artikelnummer
FRA287565
Herstellernummer
287565
Hersteller
FRA
Aufputzmontage:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
577 mm
Gerätetiefe:
100 mm
Gerätehöhe:
407 mm
Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (metallico) per impiantimultiservizio FTTH completo di staffe ed accessori (dimensioni 577x407x100mmesclusa la cornice)


