FRACARRO - FRA287342 CWDM5 MUX/DEMUX 1310/1510-1570 - 287342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 6
Mit Hohlkabel - ja
Mit Zugentlastung - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8016978096749
Artikelnummer
FRA287342
Herstellernummer
287342
Hersteller
FRA
Anzahl der Fasern:
6
Mit Hohlkabel:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Diplexer ottico con 5 lunghezze d onda per miscelare o demiscelare all interno dello stesso cavo in fibra diverse lunghezze d onda.


