FRACARRO - FRA287257 PALOCB3 3/60 PALO CB 3MT SP3MM D60 - 287257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Länge - 3 m
Durchmesser - 60 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093434
Artikelnummer
FRA287257
Herstellernummer
287257
Hersteller
FRA
Ausführung:
Steckmast
Länge:
3 m
Durchmesser:
60 mm
Wandstärke:
3 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.


