FRACARRO - FRA287008 FST-V6S GIUNT 6 MOTORI FUS CORE - 287008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fusionsspleiß
Auswuchtung - über Faserkern
Geeignet für Bändchenkabel - ja
Extra Anschluss für Monitor - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978108787
Artikelnummer
FRA287008
Herstellernummer
287008
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fusionsspleiß
Auswuchtung:
über Faserkern
Geeignet für Bändchenkabel:
ja
Extra Anschluss für Monitor:
nein
La nuovissima tecnologia utilizzata dalla giuntatrice professionale FST-V6 permette di ridurre notevolmente i tempi di giunzione e riscaldamento. L allineamento di precisione sul CORE a 6 motori, e la tecnologia avanzata di ispezione dei contorni assicurano l accuratezza della giunzione e della stima della perdita di giunzione. Tutti i menu sono accessibili tramite display LCD touch screen da 5” e la procedura di giunzione e completamente automatizzata con il vantaggio di ottimizzare i tempi di messa in opera dell impianto in Fibra Ottica.


